Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Allzweckbohrer 6x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 6x100mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 6x100mm
Artikel-Nr.:
     223-8156321
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773287

FORTIS Allzweckbohrer 6x100mm

Allzweckbohrer
• Diamantgeschliffene HM-Spitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
100 mm
Lieferung in:
Kunststofftasche
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
diamantgeschliffen
Bohrer Durchmesser:
6 mm
Bohrer geeignet für:
Universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
359
5
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,65*
7 Tage
333
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,80*
1 Tag
359
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,85*
14 Tage
348
1
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 2,02*
Lager 223
359
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.