Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Allzweckbohrer 7x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 7x110mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 7x110mm
Artikel-Nr.:
     223-8156322
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773270

FORTIS Allzweckbohrer 7x110mm

Allzweckbohrer
• Diamantgeschliffene HM-Spitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
7 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
110 mm
Lieferung in:
Kunststofftasche
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
diamantgeschliffen
Bohrer Durchmesser:
7 mm
Bohrer geeignet für:
Universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
475
5
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,88*
7 Tage
437
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,08*
1 Tag
475
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,13*
14 Tage
457
1
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 2,32*
Lager 223
475
1
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.