| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156323 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784773263 |
|
|
| | |
| FORTIS Allzweckbohrer 8x120mm Allzweckbohrer • Diamantgeschliffene HM-Spitze • Sehr hohe Standzeit • Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr Lieferung: In Kunststofftasche. Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 8 mm | SB-Verpackt: | Ja | Gesamtlänge: | 120 mm | Lieferung in: | Kunststofftasche | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Spitzenveredelung: | diamantgeschliffen | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | Bohrer geeignet für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,39* | € 2,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,93* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|