| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156325 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784773225 |
|
|
| | |
| FORTIS Allzweckbohrer-Set, 4-teilig 4, 5, 6, 8mm Allzweckbohrer-Satz • Diamantgeschliffene HM-Spitze • Sehr hohe Standzeit • Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr Lieferung: In SB-Kunststoffkassette. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 4-teilig | Inhalt: | Ø 4, 5, 6, 8 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Anwendungsbereich: | Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr | Anzahl der Bohrer: | 4 | Bohrer Durchmesser: | keine Angabe mm | Bohrer geeignet für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 5,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,17* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 6,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,79* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|