| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156326 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784773218 |
|
|
| | |
| FORTIS Allzweckbohrer-Set, 5-teilig 4,5,6,8,10x120mm Allzweckbohrer-Satz • Diamantgeschliffene HM-Spitze • Sehr hohe Standzeit • Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr Lieferung: In SB-Kunststoffkassette. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 5-teilig | Inhalt: | Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Anwendungsbereich: | Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr | Anzahl der Bohrer: | 5 | Bohrer Durchmesser: | keine Angabe mm | Bohrer geeignet für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 8,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,30* | € 9,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,54* | € 9,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 10,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,92* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|