Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück Feindrahtklammer 14mm a2000Stk. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück Feindrahtklammer 14mm a2000Stk. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück Feindrahtklammer 14mm a2000Stk. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück Feindrahtklammer 14mm a2000Stk. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156576
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775229
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammern tackerklammern

FORTIS Feindrahtklammer 14mm, 2000 Stück

Feindrahtklammer
• Passend zu FORTIS Handtacker 4 in 1
• Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Für Tacker:
Handtacker 4 in 1
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Schachtel à 2000 Stück
Heftklammertyp:
vergleichbar mit Rapid 53
Heftklammergröße:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammer typ 53
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,21*
3 Tage
198
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
8 Tage
198
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,68*
3 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,12*
Lager 223
198
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.