Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachmeissel DIN6453 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachmeissel DIN6453 150mm Flachmeissel DIN6453 150mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachmeissel DIN6453 150mm Flachmeissel DIN6453 150mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachmeissel DIN6453 150mm Flachmeissel DIN6453 150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156613
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791816
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

FORTIS Flachmeissel DIN6453 150mm

Flachmeißel für Metallbearbeitung
• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 6453
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6453
Breite:
17 mm
Länge:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Anwendung:
Für die Metallbearbeitung
Schaftform:
flachoval
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
flach
Besonderheit:
Schlagkopf vergütet
Schaftstärke:
11 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Materialveredelung:
lackiert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,07*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,14*
€ 3,19*
7 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,22*
Lager 223
61
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.