Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 200mm H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 200mm H1 Flachstumpf-Feile DIN 762200mm H1 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 200mm H1 Flachstumpf-Feile DIN 762200mm H1 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 200mm H1 Flachstumpf-Feile DIN 762200mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156626
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784774963
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 200mm H1

Werkstattfeile, flachstumpf
• Nach DIN 7261 A
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Hieb:
1
Norm:
DIN 7261 A
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und sauberen Kanten
Blattbreite:
20 mm
Blattlänge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
5 mm
Behauene Seiten:
3
Feilenblattform:
flachstumpf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 2,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,07*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,11*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.