| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156635 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784789738 |
| |
|
| | |
| FORTIS Fliesenmeissel SDS-plus 250x40mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Meißel • Werkzeugstahl, spezial gehärtet • Stabil und nachschleifbar • Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten • Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Material: | Stahl | Anwendung: | Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein | SB-Verpackt: | Ja | Spitzenform: | flach, abgewinkelt | Prüfzeichen: | Nein | Bohrhammerfest: | Nein | Schaft-Aufnahme: | SDS plus | Schneidenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,48* | € 16,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,53* | € 16,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,48* | € 17,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,81* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|