Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Halbrund-Feile DIN 7621 150mm, H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile DIN 7621 150mm, H1 Halbrund-Feile DIN 7261 150mm H1 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile DIN 7621 150mm, H1 Halbrund-Feile DIN 7261 150mm H1 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile DIN 7621 150mm, H1 Halbrund-Feile DIN 7261 150mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156688
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782623
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile

FORTIS Halbrund-Feile DIN 7621 150mm, H1

Werkstattfeile, halbrund
• Nach DIN 7261 E
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind
Weitere Informationen:
Hieb:
1
Norm:
DIN 7261 E
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten
Blattbreite:
16 mm
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
5.3 mm
Behauene Seiten:
2
Feilenblattform:
halbrund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,77*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,78*
3 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,83*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.