| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156731 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784791014 |
| |
|
| | |
| FORTIS Holzspiralbohrer CV 12 x 150/100mm Holzspiralbohrer WS • Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden • Stabil dank verschleißfestem Stahl • Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz • Geeignet für Akku-Bohrmaschinen • Schaft zylindrisch • Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche. Weitere Informationen: | | Ø: | 12 mm | Material: | Werkzeugstahl | Anwendung: | Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz | SB-Verpackt: | Ja | Gesamtlänge: | 150 mm | Prüfzeichen: | Nein | Spirallänge: | 100 mm | Zentrierspitze: | Ja | Schaft-Aufnahme: | zylindrisch | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 12 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,76* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,98* | € 2,96* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,42* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|