| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156748 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784786737 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kabelmesser für Kabel 4-28mm Kabelmesser Ausführung: Aus bruchfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, mit Hakenklinge. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Abmanteln und abisolieren müssen schnell gehen. Die inneren Leiter dürfen dabei jedoch nicht beschädigt werden.Der Klassiker mit fester Hakenklinge: Das auswechselbare Innenmesser liegt geschützt unter dem Führungsbügel. Über die Rändelschraube am Griffende kann die Schnitttiefe stufenlos eingestellt werden. Damit Ihnen das Abmanteln besonders leicht von der Hand geht, stellt sich das Innenmesser automatisch von Umfangs- auf Längsschnitt um. Für alle gängigen Rundkabel von Ø 4 – 28 mm.Die Modernen - mehr Sicherheit, mehr Komfort: Das griffige Gehäuse und der breite, herausschiebbare Führungsbügel aus Kunststoff sorgen für gute Haptik und komfortable Bedienung. Wie der Klassiker können die Innenmesser dieser beiden Modelle über eine Rändelschraube stufenlos verstellt werden und stellen sich automatisch von Umfangs- auf Längsschnitt um. Das Sicherheits-Kabelmesser sorgt mit seiner versenk- und arretierbaren Hakenklinge für ein deutlich verringertes Verletzungsrisiko. Und mit dem Sicherheits-Kabelmesser-Multi können Sie direkt die Einzelleiter im Querschnitt von 0,5 – 6 mm² abisolieren. Die abgeschnittenen Isolationen werden automatisch im Gehäuse gesammelt.Das Multi-Talent: Wenn Sie neben Rundkabeln auch Koaxialkabel verarbeiten müssen. Mit dem Mehrzweck-Abisolierwerkzeug entfernen Sie nicht nur Kabelmantel (Ø 4 – 13 mm) und Isolation der Einzelleiter (0,5 – 16 mm²), sondern auch stufenweise die Isolation von Koaxialkabeln (Ø 4 – 8 mm). Und das Beste: Sie müssen keine manuelle Einstellung vornehmen.Das Gehäuse aller Kabelmesser ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und verzeiht auch rauere Umgangsformen. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | NYM, Gummileitung, Schlauchleitung | Anwendung: | Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Ja | Abisolier-Ø: | 4-28 mm | Abgleitschutz: | Ja | Griffmaterial: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Klingenmagazin: | Nein | Klinge schwenkbar: | Ja | Klinge feststehend: | Nein | Klinge auswechselbar: | Ja | Schnitttiefe einstellbar: | Ja | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,90* | € 7,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,94* | € 7,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,09* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,35* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|