Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Klettschleifstreifen Korrund (VE 6 Stück) 93x178mm, K 80, 8 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korrund (VE 6 Stück) 93x178mm, K 80, 8 Loch Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K 80,8L. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korrund (VE 6 Stück) 93x178mm, K 80, 8 Loch Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K 80,8L. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korrund (VE 6 Stück) 93x178mm, K 80, 8 Loch Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K 80,8L. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156795
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781220
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

FORTIS Klettschleifstreifen Korrund (VE 6 Stück) 93x178mm, K 80, 8 Loch

Klett-Schleifpapier, Korund, SB
• Korund
• Papierunterlage mit Klettvelours
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Länge:
178 mm
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Loch-Ø:
10 mm
Körnung:
80
Streuart:
dicht
SB-Verpackt:
Ja
Kletthaftend:
Ja
Lieferumfang:
6 Blätter St.
Anzahl Löcher:
8
Einsatzbereich:
zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Trägermaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,64*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,67*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.