Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm, gerade Ratschenschlüssel gerade 10mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm, gerade Ratschenschlüssel gerade 10mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm, gerade Ratschenschlüssel gerade 10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156857
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773591
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm, gerade

Maul-Ringratschen-Schlüssel
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf gerade
• 6° Rückschwenkwinkel
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Maulstellung:
15° °
Ratschenkopf:
gerade
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselweite:
10 mm
Materialveredelung:
matt verchromt
Rückschwenkwinkel:
6 °
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
368
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,23*
3 Tage
368
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 5,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,94*
8 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,97*
Lager 223
368
1
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.