| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779654 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 13x15mm 6-kant-Rohrsteckschlüssel • Matt verchromt • Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr • DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B • Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B | Material: | Stahl | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 140 mm | Schlüsselweite: | 13 x 15 mm | Drehstift-Bohrung: | 8 mm | Materialveredelung: | matt verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,73* | € 2,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,56* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,33* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|