| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784790123 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schlagschnurroller 30m Schlagschnurgerät • Körper aus Magnesium-Druckguss • Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss • Gehärtete Haken mit zwei gebogenen Zacken • Stahl-Schutzöse für Schnuraustritt • INOX Gürtelclip • Push-System, kein Mitdrehen von Kurbel und Schnur • Übersetzungsverhältnis 5:1 Weitere Informationen: | | Haken: | Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken zum Annageln an Kanten | Gürtelclip: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Schnurlänge: | 30 m | Material Gehäuse: | Magnesium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 10,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 12,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,26* | € 12,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,67* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|