| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157069 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784781527 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schleifgewebeband Korund (VE 3Stück) 75 x 533 mm, K 180 Schleifgewebeband, Korund • Korund • Schwerer, robuster Gewebeträger • Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet • Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz, Eisen, Stahl sowie NE-Metallen in allen Legierungen Lieferung: 3 Bänder in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 533 mm | Bindung: | Kunstharz | Kornart: | Korund | Körnung: | 180 | SB-Verpackt: | Ja | Lieferumfang: | 3 Bänder | Einsatzbereich: | für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz, Eisen, Stahl sowie NE-Metallen in allen Legierungen, Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet | Trägermaterial: | Gewebe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,59* | € 3,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,62* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|