Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157239
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790796
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

FORTIS Schraubzwinge Ganzstahl 300 x140mm

Ganzstahl-Schraubzwinge, Holzgriff
• Festbügel und Gleitschiene aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl, vernickelt
• Holzgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Beweglich gelagerte Druckplatte
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Bügelmaterial:
Stahl
Schienenprofil:
Hohlprofil
Rutschsicherung:
Nein
Bügelveredelung:
vernickelt
Schienenmaterial:
Stahl
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Schienenveredelung:
vernickelt
Gleitschienenbreite:
12 mm
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,34*
€ 20,01*
2 Tage
363
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 20,04*
7 Tage
363
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,44*
1 Tag
368
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 20,96*
Lager 223
363
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.