Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157291
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778473
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

FORTIS SDS-max-Bohrer 16 x 540/400mm

SDS-max-Hammerbohrer
• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beton, Stein und Mauerwerk
Bohrer-Ø:
16 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Gesamtlänge:
540 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
400 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
Bohrer Schaft:
SDS-Max
Bohrer Durchmesser:
16 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 30,37*
€ 40,36*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,31*
€ 40,39*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 41,04*
€ 4,90*
ab € 30,15*
€ 42,02*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 45,62*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.