Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157298
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789837
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

FORTIS SDS-plus-Bohrer 20 x 450/400mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer
• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Beton und Stein
Bohrer-Ø:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
450 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
400 mm
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-plus
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Bohrer Durchmesser:
20 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,49*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 14,31*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 14,38*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,46*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 14,29*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.