Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm (Hammerbohrer) SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157323
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778732
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

FORTIS SDS-plus-Bohrer 6 x 260/200mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer
• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Beton und Stein
Bohrer-Ø:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
260 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
200 mm
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-plus
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Bohrer Durchmesser:
6 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,29*
15 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,49*
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,81*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.