| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157457 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784778763 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steinbohrer-Satz HM 7-teilig Steinbohrer-Satz • Der Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen • Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel • Hohe Standzeit dank stabiler Hartmetallplatte und spezieller Oberflächenhärtung • Ideal geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In Stahlblechkassette. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 7-teilig | Anwendung: | Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel | Satzinhalt: | 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 mm | Lieferung in: | Stahlblechkassette | Bohrer Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 9,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 10,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,15* | € 10,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,19* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|