Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Steinflachmeissel DIN7254 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinflachmeissel DIN7254 300mm Steinflachmeissel DIN7254300mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinflachmeissel DIN7254 300mm Steinflachmeissel DIN7254300mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinflachmeissel DIN7254 300mm Steinflachmeissel DIN7254300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157458
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791755
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

FORTIS Steinflachmeissel DIN7254 300mm

Flachmeißel für Steinbearbeitung (Maurermeißel)
• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gehärtet
• DIN 7254 B
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbrödeln und Absplittern wird nahezu ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7254 B
Länge:
300 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Schaftform:
8-kant
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
flach
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,18*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,09*
€ 5,97*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,00*
Lager 223
44
1
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.