Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klebestick PRO+ glue 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick PRO+ glue 1000g Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick PRO+ glue 1000g Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick PRO+ glue 1000g Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8157688
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3221633027777
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

RAPID Klebestick PRO+ glue 1000g

Heißklebestick PRO+
• Farbe: hellgelb
• Universell einsetzbar bei Metall, Kunststoff, Holz und auf behandelten Oberflächen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Basis:
Kleber
Farbe:
gelb
Länge:
190 mm
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
1000 kg
Material:
EVA und Harz
Anwendung:
professioneller Kleber für anspruchsvolle Anwendungen
Flammpunkt:
200 °C
Lieferform:
Stick
SB-Verpackt:
Ja
Lieferumfang:
1-kg-Beutel
Klebestickdurchmesser:
12 mm
geeignet für:
Metall, Kunststoff, Holz und auf behandelten Oberflächen
Einsatzbereich:
Verklebung Kunststoffe
Klebesticklänge:
190 mm
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Verarbeitungstemperatur (Maximum):
190 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
170 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,46*
€ 18,91*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 19,02*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 20,77*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 20,89*
Lager 223
16
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,97*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
40302791
ab € 146,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.