Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Safebox Nr.108000.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Safebox Nr.108000.00 Safebox Nr.108000.00 Martor
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Safebox Nr.108000.00 Safebox Nr.108000.00 Martor
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Safebox Nr.108000.00 Safebox Nr.108000.00 Martor
Artikel-Nr.:
     223-8157732
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002632915291
Suchbegriffe:
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge

MARTOR Safebox Nr.108000.00

Gebrauchtklingenbehälter SAFEBOX
• Aus Kunststoff
• Kompakt, zur ständigen Mitführung an der Person geeignet
• 2 Schlitze zum Befüllen oder zum Kürzen von Abbrechklingen
• Bis zu einer Klingenlänge von 62 mm geeignet
• Zur sicheren Aufnahme von gebrauchten Klingen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anwendung:
Zur sicheren Aufnahme von gebrauchten Klingen
Gesamthöhe:
42 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,80*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,06*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,15*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,55*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Ähnlich
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.