Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS HW-Kreissägeblatt 2165x3,0x30mm Z48W negativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS HW-Kreissägeblatt 2165x3,0x30mm Z48W negativ HW-Kreissägebl. 216x3,0 x30mm Z48Wneg. Fortis
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS HW-Kreissägeblatt 2165x3,0x30mm Z48W negativ HW-Kreissägebl. 216x3,0 x30mm Z48Wneg. Fortis
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS HW-Kreissägeblatt 2165x3,0x30mm Z48W negativ HW-Kreissägebl. 216x3,0 x30mm Z48Wneg. Fortis
Artikel-Nr.:
     223-8158613
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784784795
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

FORTIS HW-Kreissägeblatt 2165x3,0x30mm Z48W negativ

HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn
• Für hohe Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten
* Für Kappsägen.
Weitere Informationen:
Ø:
216 mm
Anwendung:
Einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten
Werkstoff:
HW
Bohrungs-Ø:
30 mm
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
W negativ (Wechselzahn)
Anzahl Zähne:
48 St.
Schnittbreite:
2.8 mm
HatTabellenuntertext:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,03*
€ 42,94*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,31*
€ 43,33*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 43,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,44*
€ 45,94*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 43,01*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.