| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158668 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784749237 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x35mm, Z56KV CV-Kreissägeblatt Grobzahn • Chrom-Vanadium-Stahl • Zähne geschränkt und geschärft • Für einfache grobe Holzzuschnitte Weitere Informationen: | | Ø: | 700 mm | Anwendung: | Für einfache grobe Holzzuschnitte | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Bohrungs-Ø: | 35 mm | SB-Verpackt: | Nein | Zahnungsart: | KV-A (Grobzahn) | Anzahl Zähne: | 56 St. | Schnittbreite: | 3.2 mm | Schnittkante geschliffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,40* | € 141,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,37* | € 144,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,67* | € 149,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,50* | € 152,81* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 182,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|