Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm, Z56KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm, Z56KV Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm Z56KV Fortis
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm, Z56KV Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm Z56KV Fortis
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm, Z56KV Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm Z56KV Fortis
Artikel-Nr.:
     223-8158669
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784749091
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 700 x 30
kreissägeblatt

FORTIS Kreissägeblatt CV 700x3,2x30mm, Z56KV

CV-Kreissägeblatt Grobzahn
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Zähne geschränkt und geschärft
• Für einfache grobe Holzzuschnitte
Weitere Informationen:
Ø:
700 mm
Anwendung:
Für einfache grobe Holzzuschnitte
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Bohrungs-Ø:
30 mm
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
KV-A (Grobzahn)
Anzahl Zähne:
56 St.
Schnittbreite:
3.2 mm
Schnittkante geschliffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 700 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 142,94*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 115,53*
€ 143,20*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 145,50*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 150,80*
Lager 223
6
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 173,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.