| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158677 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784749176 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kreissägeblatt CV 315x1,8x30mm, Z56KV CV-Kreissägeblatt Grobzahn • Chrom-Vanadium-Stahl • Zähne geschränkt und geschärft • Für einfache grobe Holzzuschnitte Weitere Informationen: | | Ø: | 315 mm | Anwendung: | Für einfache grobe Holzzuschnitte | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Bohrungs-Ø: | 30 mm | SB-Verpackt: | Nein | Zahnungsart: | KV-A (Grobzahn) | Anzahl Zähne: | 56 St. | Schnittbreite: | 1.8 mm | Schnittkante geschliffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,03* | € 25,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,06* | € 25,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 26,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,49* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,32* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|