| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158826 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007111115346 |
| |
|
| | |
| KIRCHHOFF Schlauchplatzsicherung 0 Schlauchplatzsicherung • Messing, verchromt • Schließmenge 20 l/min • Für geplatzte oder abgerutschte Wasserzulaufschläuche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Material: | Kunststoff | SB-Verpackt: | Nein | Gewinde Zoll: | ¾ in |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Waschautomat, Waschmaschine, Aqua-Stopp, Aquastopp, Wasserstop Waschmaschine, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, waschautomat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,66* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,73* | € 8,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,81* | € 8,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,87* | € 8,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,27* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|