Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung Werkzeugsystainer für dieHolzbearbeitung FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8158944
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768160

FORTIS Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung

Werkzeug-Systainer® für die Holzbearbeitung
• Systainer ist speziell für sämtliche Aufgaben rund um die Holzbearbeitung zusammengestellt worden
• Er besteht aus hochwertigen Werkzeugen für die Holzbearbeitung

Lieferung: Im Systainer® T-Loc IV mit Werkzeugträger aus Multiplex.

Inhalt:
1 Doppelhobel 48 mm
1 Doppel-Simshobel 30 mm
1 Streichmaß, Anreißbereich 100 mm
1 Winkel, Buche, 150 mm, 90°
1 Schmiege mit Stahlzunge, 200 mm
1 Schreinerklüpfel, 105 mm
1 Feinsäge, gerade, gehärtet, 250 mm
1 Leimzwingen, 200 mm
4 Stechbeitel mit Holzheft 12; 16; 20; 24 mm
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Holzheft 3,5; 4,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben, mit Holzheft PH 1; PH 2
1 Rundfeile 200 mm H2 Querschnitt 7,5 mm mit 2-Komponenten-Heft
1 Flachstumpf-Feile 200 mm H2 mit 2-Komponenten-Heft
1 Feilraspel 200 mm H2 mit 2-Komponenten-Heft
1 Schreinerhammer mit Eschenstiel, 22 mm
1 Wasserwaage LM, 300 mm
1 Kombizange 160 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Griffen
1 Radiozange 160 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Griffen
1 Wasserpumpenzange 240 mm, lackiert
1 Seitenschneider 160 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Griffen
1 Kantenzange 180 mm, schwarz attramentiert, Kopf poliert
1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m/16 mm weiß
1 Cuttermesser 18 mm
1 Tischler-Bleistift 17,5 cm, rund, rot
Weitere Informationen:
Anzahl:
31-teilig
Länge:
396 mm
Breite:
296 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 336,83*
€ 381,42*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 341,40*
€ 384,82*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 335,99*
€ 387,80*
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 347,98*
€ 391,63*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 445,38*
€ 495,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.