Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 70l transparent ca. 35 my , (Rolle a 25 Stück)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 70l transparent ca. 35 my , (Rolle a 25 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 70l transparent ca. 35 my , (Rolle a 25 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8159029
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790307
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CAB BETRIEB Müllsack 70l transparent ca. 35 my , (Rolle a 25 Stück)

Müllsack, 70 Liter, Rollenware (PE)

• Polyethylen (LD-PE)
• Rollenware
• Perforiert zum Abreißen

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Höhe:
1000 mm
Breite:
575 mm
Lieferzustand:
auf Rolle
Materialstärke:
35 µm
Volumen (Liter):
70 l
Anzahl Abfallsäcke im Karton:
10 St.
Anzahl Abfallsäcke pro Rolle:
25 St.
Anzahl Abfallsack-Rollen im Karton:
250 St.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,86*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,01*
2 Tage
200
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 5,51*
€ 7,36*
Lager 223
200
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 9,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.