Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm
Artikel-Nr.:
     223-8159084
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall 150...
säbelsägeblatt

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Demontage THE AX HM 150x5mm

Säbelsägeblatt Demontage THE AX™ HM, für Holz mit Metall
• Mit HM-bestückter Verzahnung
• Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
• Optimal für Tauchschnitte, sowie für Schnitte bei beengten Platzverhältnissen
• Ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln, Holz, Zemtentbauplatten und Dachschindeln
Weitere Informationen:
Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall:
10-100 mm
Für Materialstärke: Kunststoffe:
10-50 mm
Für Materialstärke: nagelfreies Grobholz:
10-100 mm
Blattmaterial:
Bimetall
Blattstärke:
1,6 mm
HM-bestückt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Einsatzbereich:
Holz mit Näglen
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.