Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm
Artikel-Nr.:
     223-8159214
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793304
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

CAB BETRIEB Hebeband blau 8000 kg, 8 m x 240 mm

Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung
• DIN EN 1492-1
• Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gurtbreite:
240 mm
Nutzlänge:
8 m
Ausführung:
zweilagig
Farbcodierung:
blau
Material/Güte:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
2-lagige Ausführung:
ja
Tragfähigkeit direkt:
8000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
16000 kg
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
6400 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,93*
€ 134,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 134,56*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 113,16*
€ 136,72*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 138,37*
Lager 223
20
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 188,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.