Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm
Artikel-Nr.:
     223-8159218
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793267
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

CAB BETRIEB Hebeband braun 6000 kg, 5 m x 180 mm

Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung
• DIN EN 1492-1
• Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gurtbreite:
180 mm
Nutzlänge:
5 m
Ausführung:
zweilagig
Farbcodierung:
braun
Material/Güte:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
2-lagige Ausführung:
ja
Tragfähigkeit direkt:
6000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
12000 kg
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
4800 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 53,00*
€ 68,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,33*
€ 4,90*
ab € 51,72*
€ 68,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,68*
€ 71,34*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 75,14*
€ 93,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.