Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm
Artikel-Nr.:
     223-8159226
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793236
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 4 m x 120 mm

Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung
• DIN EN 1492-1
• Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gurtbreite:
120 mm
Nutzlänge:
4 m
Ausführung:
zweilagig
Farbcodierung:
grau
Material/Güte:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
2-lagige Ausführung:
ja
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
€ 6,90*
ab € 22,91*
€ 30,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 30,40*
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 31,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,33*
€ 32,03*
Lager 223
201
€ 8,50*
ab € 32,66*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.