Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm
Artikel-Nr.:
     223-8159227
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793243
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

CAB BETRIEB Hebeband grau 4000 kg, 6 m x 120 mm

Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung
• DIN EN 1492-1
• Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gurtbreite:
120 mm
Nutzlänge:
6 m
Ausführung:
zweilagig
Farbcodierung:
grau
Material/Güte:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
2-lagige Ausführung:
ja
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 33,24*
€ 43,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 43,18*
€ 4,90*
ab € 32,50*
€ 43,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,05*
€ 45,56*
Lager 223
29
€ 8,50*
ab € 43,65*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.