| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159232 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793168 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Hebeband grün 2000 kg, 6 m x 75 mm Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Gestell-/Plattenfarbe: | RAL 7021 anthrazit/Ahorn | Made in Germany: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,09* | € 22,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 22,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,71* | € 23,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,99* | € 23,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,13* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|