| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159236 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793076 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Hebeband violett 1000 kg, 2 m x 50 mm Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweilagig | Material/Güte: | Polyester | Breite Gurtband: | 50 mm | Länge Gurtband: | 2000 mm | Farbton Gurtband: | violettblau | Tragkraft geschnürt: | 800 kg | Tragkraft doppelt gelegt: | 2000 kg | Tragkraft einfach direkt: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,69* | € 5,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,96* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|