| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159359 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163884002 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Rundschlinge doppelmantel 6000 kg, U: 4m, N:2,0m Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel Weitere Informationen: | | Umfang: | 4 m | Material: | Polyester | Gurtbreite: | 80-85 mm | Nutzlänge: | 2 m | Farbcodierung: | braun | Tüv/GS geprüft: | ja | Doppelmantelschlinge: | ja | Tragfähigkeit direkt: | 6000 kg | Tragfähigkeit umgelegt: | 12000 kg | Eingewebter Tonnenstreifen: | ja | Tragfähigkeit Farbcodiert: | Ja | Tragfähigkeit geschnürrt: | 4800 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 23,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,18* | € 23,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,65* | € 24,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,98* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|