| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159372 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163728603 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Rundschlinge doppelmantel 2000 kg, U: 8m, N:4,0m Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel Weitere Informationen: | | Umfang: | 8 m | Material: | Polyester | Gurtbreite: | 35-38 mm | Nutzlänge: | 4 m | Farbcodierung: | grün | Tüv/GS geprüft: | ja | Doppelmantelschlinge: | ja | Tragfähigkeit direkt: | 2000 kg | Tragfähigkeit umgelegt: | 4000 kg | Eingewebter Tonnenstreifen: | ja | Tragfähigkeit Farbcodiert: | Ja | Tragfähigkeit geschnürrt: | 1600 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,46* | € 15,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,68* | € 17,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,70* | € 17,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,20* | € 17,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,47* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|