| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163773429 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 4000 kg, U: 8m, N:4,0m Rundschlinge, einfach • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen Weitere Informationen: | | Umfang: | 8 m | Material: | Polyester | Nutzlänge: | 4 m | Farbcodierung: | grau | Tüv/GS geprüft: | ja | Tragfähigkeit direkt: | 4000 kg | Tragfähigkeit umgelegt: | 8000 kg | Eingewebter Tonnenstreifen: | ja | Tragfähigkeit Farbcodiert: | ja | Tragfähigkeit geschnürrt: | 3200 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,18* | € 24,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,30* | € 24,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,48* | € 24,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,96* | € 25,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,65* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|