| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159399 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163773320 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 2000 kg, U: 8m, N:4,0m Rundschlinge, einfach • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen Weitere Informationen: | | Nr.: | 9 | Nutzlänge: | 4,0 m | Umfang: | 8 m | Tragfähigkeit direkt: | 2000 kg | Tragfähigkeit geschnürrt: | 1600 kg | Tragfähigkeit umgelegt: | 4000 kg | Farbcode: | grün | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,85* | € 13,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,03* | € 14,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 14,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 15,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,25* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|