Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTITECH Wasserschlauch EURO TRIX 13x3,5mm, 1/2", 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CONTITECH CONTITECH Wasserschlauch EURO TRIX 13x3,5mm, 1/2", 40m
Artikeldetailsicht CONTITECH CONTITECH Wasserschlauch EURO TRIX 13x3,5mm, 1/2", 40m
Artikel-Nr.:
     223-8159472
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045998018695

CONTITECH Wasserschlauch EURO TRIX 13x3,5mm, 1/2", 40m

Wasserschlauch EURO TRIX®

• Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
• LABS-, trennmittel- und fettfrei
• Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
• Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
• Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks
• Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz
• Einlage: synthetische Garne
• Decke: EPDM, glatt, schwarz
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C
• Farbe/Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
673
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
420
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,91*
1 Tag
640
40
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,26*
€ 2,92*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,94*
1 Tag
392
40
pro Meter
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,05*
Lager 223
111
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 113,00*
€ 138,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,09*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,91*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.