Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließleiste USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K001 links verzinkt SKG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K001 links verzinkt SKG2
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K001 links verzinkt SKG2
Artikel-Nr.:
     223-8160333
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3510494
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Schließleiste USL BD25-2-421E8QT2H/31L-M-K001 links verzinkt SKG2

Schliessleiste BD-25-2-421E8QT2H
-mit Türöffnungssperre
- mit Präge SKG 2
- Q-Verstellung
- mit AT-Stück 115-34 und Rutsche
- Richtung: Links
- Ausführung: K001
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofile Deceuninck Grando/Elegant ; Profine 76/88

Schließleisten


Ganz auf der Höhe der Tür und der Zeit.


edle, ununterbrochene Optik

leichte Montage, da nur ein Teil fixiert werden muss

Modulsystem: nur eine Schließleiste für verschiedene Verriegelungsausführungen

mit Einlaufschräge und Andruckregulierung über das neue AT-Stück im Fallenbereich

perfekter Toleranzausgleich: mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließleiste
Ausführung:
25-2-421
Maßvariante:
K001
Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Profine: 88 (MD), 76
Präge:
SKG
Austauschstück:
118-AT01
Einsatzbereich:
1-flügelig
für Türöffnungssperre:
Ja
Stulplänge:
2250mm
Stulpabmessung:
32x7/11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.