| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8166492 Herst.-Nr.: 11012-20-50 EAN/GTIN: 4030646316070 |
| |
|
| | |
| FHB Zunft-Bermuda Canvas SASCHA schwarz Gr.50 FHB SASCHA Zunftbermuda Canvas, elastische Seitenkeile, 1 Zollstock-, 1 Handytasche jeweils links und rechts, FHB Pattentaschenverschluss (gebrauchsmustergeschützt) Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | Handwerk | Größe: | 50 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | Bermuda | Material: | 60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES) | Grammatur: | 310 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Keil | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschlüsse | Größenspiegel: | 40-66 | Kleidungsgröße: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |