| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8190178 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163283430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB BETRIEB Milchtütenpapier ca. 65 m² PE-Karton (Milchtütenkarton) • Teilweise mit überlaminierten Löchern • Beidseitig grau PE-beschichtet • Schwere Qualität • Menge je Rolle: ca. 65 m² (bis zu 75 m² möglich) • Rollengewicht: min. 280 g/m², max. 22 kg/Rolle (Rollenlänge abhängig von Rollenbreite und Flächengewicht) • Für Verputzarbeiten unter Standgerüsten im Außenbereich bzw. als befahrbare Schutzlage unter Rollgerüsten im Innenausbau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Branche: | Malerhandwerk | Farbton: | dunkelgrau | Gewicht: | 24 kg | Ausführung: | Rolle ca. 65 m² | Beschichtung: | Polyethylen | Breite von/bis: | 120 132 cm | Einsatzbereich: | Abdeckung | Flächengewicht: | 280 g/m² | Farbbesonderheit: | matt | Materialqualität: | schwer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 35,99* | ab € 44,23* | € 58,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,80* | ab € 45,90* | € 60,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,80* | ab € 45,67* | € 60,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,25* | € 60,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 8,50* | ab € 59,93* | € 76,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|