| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8190224 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784557719 |
| |
|
| | |
| FORMAT Handschuhhalter mit Clip Kunststoff, grau FORMAT Handschuhhalter Ausführung: • Einfach an Gürtelschlaufe oder Kleidung zu befestigen • Wetterbeständiges und nicht leitendes Material • Flexible Verbindung aus Gummi Material: Kunststoff, Gummi Farbe: grau Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Basis: | Handschuhhalter | Farbe: | grau | Material: | Plastik |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,33* | € 2,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,34* | € 2,19* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,41* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1,38* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|