Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8190348
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72733-41
EAN/GTIN:
     4030839246740
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh AMBITION blue Low ESD S1 Gr. 41 (Arbeitsschuh)







Je nach Arbeitsbereich werden spezielle Anforderungen an die Sicherheitsschuhe von Beschäftigten gestellt: Wer etwa häufig auf glatten und rutschigen Industrie-Böden arbeitet, benötigt rutschhemmende Arbeitsschuhe, die einen sehr guten Halt gewährleisten. Glatte, harte Hallenböden kommen vor allem in der Automobilindustrie vor. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe, in Betrieben, in denen die Mitarbeiter am Fließband beschäftigt sind, oder in Logistikunternehmen entsteht durch sie Handlungsbedarf.





Mit der Serie Dimension Pro bietet ELTEN für solche Einsatzbereiche die optimale Lösung: Die Modelle Ambition, Desire, Rusher und Horizon sind als Halbschuh oder Stiefel in den Schutzklassen S1, S2 und S3 erhältlich. Das Besondere an dieser Serie ist das Sohlenkonzept mit einer neuartigen Wabenstruktur, das speziell für die harten, glatten und oft rutschigen Bodenbeläge im Innenbereich entwickelt wurde. ELTEN hat dabei intensiv mit der biomechanischen Abteilung für Sportmedizin der Universität Tübingen zusammengearbeitet, deren wissenschaftliche Erkenntnisse in die Entwicklung der innovativen Serie eingeflossen sind.

Arbeitnehmer in der Industrie müssen häufig über einen längeren Zeitraum stehen oder im Betrieb den ganzen Arbeitstag lang zwischen verschiedenen Produktionsbereichen wechseln. Aber auch kniende Tätigkeiten kommen nicht selten vor. Stehen, laufen, knien: Diese Bewegungen sind zudem häufig in Kombination gefordert. Wer dies in seinem Arbeitsalltag leisten muss, braucht einen sportiven, flexiblen Sicherheitsschuh, der die Füße stabilisiert und den Tragekomfort am Arbeitsplatz deutlich erhöht.





Im Brennpunkt der Forschung stand deswegen die größtmögliche Ergonomie des Schuhs, um dessen Träger im Beruf spürbar zu entlasten. Etwa dadurch, dass die Sohle dem Fuß in ihrer natürlichen Abrollbewegung folgt. Diese Flexibilität ist insbesondere dort vorteilhaft, wo Beschäftigte nicht nur viel stehen, sondern auch häufig knien oder in die Hocke gehen. Abgerundete Profilkanten verhindern das Hängebleiben mit dem Fuß oder gar Umknicken. Eine zusätzlich integrierte Manschette ermöglicht bei einigen Modellen der Serie Dimension Pro optimale Fersenstabilität und insgesamt noch besseren Halt im Schuh. In ein Zuggurtsystem integriert stabilisiert sie den Fuß in der Vorwärtsbewegung und vermindert die Umknickgefahr.

Doch die Serie hat noch mehr zu bieten: Sie setzt auf ein ausgeklügeltes Dämpfungskonzept, bei dem sich Einlege- und Zwischensohle optimal ergänzen. Die ganzflächigen Einlegesohlen bieten eine sehr gute Stoßabsorption und mildern den harten Auftritt in Halle und Lager. Ihr semi-orthopädisches Konzept verbessert zudem die Stellung des Fußes und stabilisiert ihn zusätzlich. So kann man auch Rücken- und Gelenkbeschwerden effektiv vorbeugen. Die Laufsohle der Serie Dimension Pro besitzt mit der Zwischensohle aus besonders dickem, weichem PU einen stark dämpfenden Kern für einen sanften Auftritt.





Auch die gute Atmungsaktivität der Sicherheitsschuhe sorgt für Tragekomfort. Sie verhindert, dass die Füße übermäßig schwitzen. ELTEN setzt bei den Modellen der Serie Dimension Pro ein atmungsaktives Textilinnenfutter ein, das eine hohe Schweißaufnahme und -abgabe nach außen ermöglicht.

Alle Features der Serie hat ELTEN in enger Abstimmung mit Probanden entwickelt, die die Schuhe in der Praxis getestet haben. Denn wer könnte besser wissen, worauf es bei den eigenen Sicherheitsschuhen ankommt, als die Träger selbst?

Weitere Informationen:
Artikelname:
AMBITION blue Low ESD S1
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN DIMENSION PRO
Herstellernummer:
72733-41
Größe:
Gr.41
Obermaterial:
Nubukleder/Meshmaterial
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
keine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 79,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 79,12*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 83,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,00*
€ 85,73*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 77,71*
€ 95,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,79*
€ 111,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.