Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8190479
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72685-45
EAN/GTIN:
     4030839198735
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)







Gute Qualität kommt auch mit den Jahren nicht aus der Mode, sie wird nur immer besser. Die ELTEN NEW CLASSICS hohe Qualität und hochwertige Ausstattung mit modischem Stil. Mit Modellen in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 ist die ELTEN NEW CLASSICS der Allrounder für alle Träger von Sicherheitsschuhen. Selbst bei Personen mit bestehenden Fußschäden. Denn alle Modelle der Serie sind nach DGUV-Regel 112-191 (ehemals BGR 191) zertifiziert. Dadurch können orthopädische Maßnahmen, wie eine Erhöhung des Absatzes, schnell und problemlos durchgeführt werden, ohne dass der Schuh seine Zulassung als Fußschutz verliert.





Die ELTEN NEW CLASSICS überzeugt nicht nur durch ihr Preisleistungsverhältnis, sie punktet auch mit einem hohen Tragekomfort. So sind alle Sicherheitsschuhe mit einer rutschhemmenden SRC Zweischichten-Sohle aus Polyurethan ausgestattet, die den harten Auftritt während des Laufens dämpft und so die Belastung von Sehnen und Bändern reduziert. Die Laufsohle ist antistatisch, resistent gegen Öl, Kraftstoffe sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien ‒ und das bei Temperaturen zwischen ‒20 und 130 °C. Noch mehr Komfort bieten die verschiedenen S3-Modelle der NEW CLASSICS, die mit einer auswechselbaren ELTEN Einlegesohle ausgestattet sind. Während der Bewegung passt sich die Sohle aus PU und PU durch einen optimierten Formschluss zwischen Fuß und Schuh individuell an die Anforderungen des Trägers an. Durch die in die Sohle eingearbeiteten Poronpolster ist zudem eine optimale Ballen- und Fersendämpfung garantiert, weil Stöße absorbiert werden. Zusammen mit dem atmungsaktiven Textilfutter und der erprobten Passform sorgen die guten Dämpfungseigenschaften für ein unbeschwertes Tragegefühl auch am Ende eines langen Arbeitstages.





Natürlich sind alle Sicherheitsschuhe der ELTEN NEW CLASSICS nach den strengen gesetzlichen Vorlagen der EN ISO 20345 geprüft. Je nach den Schutzanforderungen des Arbeitsalltags gibt es die Modelle als Sicherheitssandale, Halbschuh oder Schnürstiefel und in verschiedenen Ausführungen. Zum Beispiel als ESD-gerechte Variante, die bei der Arbeit nicht nur den Träger, sondern auch elektrostatisch sensible Geräte und Anlagen schützt: Etwa bei der Arbeit in der Sicherheits- oder Medizintechnik, wo schon kleine elektrostatische Entladungen zu schwerwiegenden Beschädigungen in der Elektronik führen können.



Bei Modellen ab der Sicherheitsklasse S2 sorgen reflektierende Materialeinsätze an den Außenseiten der Schuhe dafür, dass der Träger auch im Schatten oder bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen gut wahrzunehmen ist. In der Schutzklasse S3 sind die Sicherheitsschuhe wahlweise mit der klassischen Stahlzwischensohle für besonders harte Arbeitsanforderungen oder mit einem etwas leichteren metallfreien Durchtrittschutz ausgestattet, der sich auch für Beschäftigte mit einer Metallkontaktallergie eignet. Beide Varianten sind nach EN ISO 20345 Sicherheitsklasse S3 geprüft. Ein Pluspunkt der metallfreien Zwischensohle: Sie ist wesentlich biegsamer als die Stahlvariante und zugleich atmungsaktiv und thermoisolierend, sorgt also für Flexibilität und Fußkomfort.



Und weil ELTEN die Gesundheit der Kunden und Produzenten besonders am Herzen liegt, werden für die Herstellung der NEW CLASSICS schadstoffarme und hautfreundliche Materialien verwendet. Damit setzt die ELTEN NEW CLASSICS immer wieder Maßstäbe im Fußschutz und in der Fußgesundheit. Gestern, heute und selbstverständlich auch in Zukunft.

Weitere Informationen:
Artikelname:
BRUNO ESD S2
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN NEW CLASSICS
Herstellernummer:
72685-45
Größe:
Gr.45
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
PU/PU Sohle NEW CLASSICS
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
keine
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 54,02*
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 41,48*
€ 54,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,62*
€ 58,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,00*
€ 59,53*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 51,56*
€ 65,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.